AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88974161 MILLENIUM 3 SMART XD26, 16 INPUTS, 10 RE

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 10

Confezione

  • 5 PZ

EAN

7449071094861

Codice prodotto

CRO88974161

Cod. produttore

88974161

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

10

Numero di ingressi digitali:

16

Con uscita a relè:

Con display:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di base:

Espandibile:

Dispositivo di espansione:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

124.6 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

68 mm

Modulo logico serie/modello MILLENIUM 3 SMART XD26- 16I 10 O R 24 VD