AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88974085 MILLENIUM 3 SMART KIT XD26, 230 VAC

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO88974085 MILLENIUM 3 SMART KIT XD26, 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contiente unità di base -

  • Contiene rack di montaggio - no

  • Contiene alimentatore -

  • Contiene modulo di ingresso analogico -

  • Contiene modulo di ingresso digitale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074416158

Codice prodotto

CRO88974085

Cod. produttore

88974085

Produttore

CRO

Contiente unità di base:

Contiene rack di montaggio:

no

Contiene alimentatore:

Contiene modulo di ingresso analogico:

Contiene modulo di ingresso digitale:

Contiene modulo di uscita digitale:

Contiene unità di memoria:

Contiente modulo simulatore:

no

Contiene cavo di collegamento:

Contiene monitor:

Contiene software di programmazione:

Contiene software di visualizzazione:

no

Contiene librerie:

Contiene documentazione:

no

Contiente altri componenti:

Software preinstallato:

no

Ogni kit comprende: - 1 Millenium 3 espandibile (XD26) - 1 USB cavo di collegamento: PC... Millenium 3 - 1 CD ROM interattivo compreso il software di programmazione, libreria di applicazioni e opuscoli tecnici, 1 CD-ROM contenente la libreria delle funzioni specifiche.