AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88974043 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974043

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di uscite analogiche - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3593150039695

Codice prodotto

CRO88974043

Cod. produttore

88974043

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Con uscita a relè:

Con display:

Grado di protezione (IP):

IP40

Dispositivo di base:

Espandibile:

Dispositivo di espansione:

no

Temporizzato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

71.2 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

68 mm

Crouzet : MILLENIUM 3 SMART CD12- 8I 4O R 230VAC, Modulo logico