AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88974041 MILLENIUM 3 SMART CD12, 8 INPUTS, 4 RELA - 88974041

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base -

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Corrente di commutazione - 8 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606480899812

Codice prodotto

CRO88974041

Cod. produttore

88974041

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

Numero di ingressi analogici:

4

Corrente di commutazione:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Con display:

Numero di interfacce hardware USB:

1

Temporizzato:

no

Espandibile:

Dispositivo di espansione:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

71.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

100 mm

Profondità:

68 mm

Crouzet : MILLENIUM 3 SMART CD12- 8I 4O R 24VDC, Modulo logico