AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO88970141 MILLENIUM 3 ESSENTIAL XD10, 6 INPUTS, 4

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gamma "compatta"senza display

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001022031470

Codice prodotto

CRO88970141

Cod. produttore

88970141

Produttore

CRO

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Corrente di commutazione:

8 A

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

2

Con uscita a relè:

Numero di interfacce hardware USB:

1

Con display:

Grado di protezione (IP):

IP40

Dispositivo di base:

Espandibile:

Dispositivo di espansione:

no

Temporizzato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

71.2 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Memoria: 120 linee in linguaggio LADDER e fino a 700 blocchi in linguaggio FBD. Display LCD a 4 linee da 18 caratteri, con retroilluminazione pilotabile. Possibilità di modificare i parametri dal pannello frontale. Ingressi analogici 0-20 mA/Pt 100 con convertitori.