CROUZET - CRO87622170 ELECTRONIC HOUR COUNTER CTR24, LCD, 8 DI - 87622170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Modello - Montaggio a pannello
Larghezza - 48 mm
Altezza - 24 mm
Meccanismo di misura - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
3593150044729
Codice prodotto
CRO87622170
Cod. produttore
87622170
Produttore
CRO
Tipo di tensione:
AC / DC
Modello:
Montaggio a pannello
Larghezza:
48 mm
Altezza:
24 mm
Meccanismo di misura:
Digitale
Numero di cifre:
7
Con funzione reset:
sì
Contaimpulsi da quadro serie/modello HOUR COUNTER 2224 LCD- 24X48



