AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87621121 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N

CROUZET
copiacopia
CROUZET - CRO87621121 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075417109

Codice prodotto

CRO87621121

Cod. produttore

87621121

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

40000 Hz

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 10 1 30 Vdcc. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 contatto NO, 2 a stato solido.