AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO87621112 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza tensione di ingresso - 40000 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150044477

Codice prodotto

CRO87621112

Cod. produttore

87621112

Produttore

CRO

Frequenza tensione di ingresso:

40000 Hz

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Meccanismo di misura:

Digitale

Numero di cifre:

6

Con funzione reset:

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

1

Contatore 48x48 multifunzione con display LCD retroilluminato arancione. • Funzioni: contatore, tachimetro, cronometro, multitotalizzatore, contatore di lotti, totalizzatore a preselezione. • Massima frequenza di ingresso: 40 kHz • Facile modifica dei preset • Fattore di scala • Connettori rimovibili • 1 Relè contatto in scambio 5A e 1 uscita a stato solido • Display retroilluminato LCD arancio: 2 righe, 6 cifre