AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CROUZET - CRO84870700 LEVEL MONITORING RELAY HNM, 24-240 VAC/D

CROUZET
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3593150022482

Codice prodotto

CRO84870700

Cod. produttore

84870700

Produttore

CRO

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

5 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Min. tempo di ritardo:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di controllo livello, idoneo al montaggio su guida DIN, idoneo per il monitoraggio del livello di liquidi conduttivi mediante sonde resistive. Il principio si basa sulla misura della resistenza apparente del liquido tra due sonde immerse. Quando questo valore è inferiore al valore di soglia prestabilito visualizzato sul fronte anteriore dell'unità, lo stato relè passa. Per evitare fenomeni di elettrolisi, una corrente alternata attraversa le sonde. Un interruttore rotativo sulla faccia anterioro puòessere utilizzato per selezionare la gamma di funzioni e la sensibilità desiderata.