CROUZET - CRO83123018 MICROSWITCH, CLASSIC, 83123 SERIES, 8312 - 83123018

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di collegamento elettrico - Precablato con cavo
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8001021090188
Codice prodotto
CRO83123018
Cod. produttore
83123018
Produttore
CRO
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Larghezza del sensore:
32 mm
Lunghezza del sensore:
71 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
18.3 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...85 °C