COSMEC - CSMEX6112-A63N Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 63 mm, filetto f. M63x1,5 mm, IP67 - EX6112-A63N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per tubi di diametro nominale - 63 mm
Colore - Nichel
Superficie - Non trattato
Modello - Raccordo innesto/filettatura
Confezione
1 PZ
EAN
8033648261566
Codice prodotto
CSMEX6112-A63N
Cod. produttore
EX6112-A63N
Produttore
DKC
Materiale:
Metallo
Per tubi di diametro nominale:
63 mm
Colore:
Nichel
Superficie:
Non trattato
Modello:
Raccordo innesto/filettatura
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Divisibile / Scomponibile:
no
Con filettatura interna:
sì
Con funzione di blocco:
sì
Tipo di funzione di blocco:
Morsetto a molla
Con coperchio di ispezione:
no
Materiale guarnizione:
Gomma
Con filettatura esterna:
no
Eccentrico:
no
Resistente ai raggi UV:
sì


