AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6112-A20 Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 20 mm, filetto f. M20x1,5 mm, IP67

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6112-A20 Raccordo a innesto rapido in ottone ATEX, tubo diam. 20 mm, filetto f. M20x1,5 mm, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per tubi di diametro nominale - 20 mm

  • Colore - Nichel

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Raccordo innesto/filettatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648261474

Codice prodotto

CSMEX6112-A20

Cod. produttore

EX6112-A20

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Per tubi di diametro nominale:

20 mm

Colore:

Nichel

Superficie:

Non trattato

Modello:

Raccordo innesto/filettatura

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

Ottone

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

A due elementi:

no

Superficie lucida:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile / Scomponibile:

no

Con filettatura interna:

Con funzione di blocco:

Tipo di funzione di blocco:

Morsetto a molla

Con coperchio di ispezione:

no

Materiale guarnizione:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

Resistente ai raggi UV:

Giunto per tubi da installazione, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSMEX6112-A20 - RACC.INNESTO RAPIDO F.M20 20