AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSMEX6014-32A Raccordo metallico maschio fisso ATEX, filetto M32x1,5 mm, per tubo flessibile diam. 27 mm

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSMEX6014-32A Raccordo metallico maschio fisso ATEX, filetto M32x1,5 mm, per tubo flessibile diam. 27 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...67

  • Dimensione della filettatura - M32x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648256739

Codice prodotto

CSMEX6014-32A

Cod. produttore

EX6014-32A

Produttore

DKC

Diametro nominale:

27 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...67

Dimensione della filettatura:

M32x1.5

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

26.5 mm

Diametro esterno massimo:

34 mm

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Raccordi maschio fisso realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85 ° C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).