COSMEC - CSM6330-212 Scatola di infilaggio in lega di alluminio, tre vie a T, filettatura GAS 2"1/2, IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648020446
Codice prodotto
CSM6330-212
Cod. produttore
6330-212
Produttore
DKC
Scatole di infilaggio a tre vie a "T", pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP66. Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. La filettatura è: Metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.