AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6111P32M402027 Raccordo pressacavo a innesto rapido, tubo diam. 32mm, filetto M40, serraggio 20-27 mm, IP68 - 6111P32M402027

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6111P32M402027 Raccordo pressacavo a innesto rapido, tubo diam. 32mm, filetto M40, serraggio 20-27 mm, IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Nessuno

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 20...27 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648224172

Codice prodotto

CSM6111P32M402027

Cod. produttore

6111P32M402027

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Nessuno

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

20...27 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

37 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

45 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...120 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.