AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6089-15 Tubo flessibile in PVC liscio, protetto con treccia metallica, diametro 15x21,5 mm, AD16 - 6089-15

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6089-15 Tubo flessibile in PVC liscio, protetto con treccia metallica, diametro 15x21,5 mm, AD16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 15 mm

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 40 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 21.5 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8033648144746

Codice prodotto

CSM6089-15

Cod. produttore

6089-15

Produttore

DKC

Diametro interno:

15 mm

Diametro nominale:

15 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

21.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Privo di alogeni:

no

Colore:

Zinco

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Materiale delle spirali:

Senza spirale

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Treccia in acciaio

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Tubi flessibili in PVC liscio protetti con treccia metallica, offrono un'ottima resistenza ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all'invecchiamento. Sono protetti con trecciatura in fili di acciaio che ne conferisce una elevata resistenza all'usura. Trecciatura standard: filo di acciaio zincato.