COSMEC - CSM6071T-032 Tubo metallico ricoperto in PVC aspirato, protetto con treccia zincata, diam. 26,5x33 mm, AD27 - 6071T-032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 33 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Diametro nominale - 27 mm
Confezione
25 M
EAN
8033648142155
Codice prodotto
CSM6071T-032
Cod. produttore
6071T-032
Produttore
DKC
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
33 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
27 mm
Raggio di curvatura, statico:
80 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Zinco
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Superficie:
Zincato
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza al carico sospeso:
450 N
Caratteristiche elettriche:
Con proprietà conduttive
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Pieghevole
Approvazione FI:
no
Approvazione UL:
no


