AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6060S6070 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura GAS 2"/ PG48 - 6060S6070

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060S6070 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura GAS 2"/ PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Diametro interno - 60 mm

  • Materiale - Silicone

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 2 pollici

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648252755

Codice prodotto

CSM6060S6070

Cod. produttore

6060S6070

Produttore

DKC

Diametro esterno:

70 mm

Diametro interno:

60 mm

Materiale:

Silicone

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

2 pollici

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura PG:

48

Con rondella:

no

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura Gas 2 - PG48