COSMEC - CSM6060S4956 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura GAS 1"1/2 - 6060S4956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Silicone
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 e 1/2 pollice
Qualità del materiale - MVQ (silicone)
Modello di anello - Cavo
Adatto per filettatura PG - 36
Confezione
50 PZ
EAN
8033648252700
Codice prodotto
CSM6060S4956
Cod. produttore
6060S4956
Produttore
DKC
Materiale:
Silicone
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
1 e 1/2 pollice
Qualità del materiale:
MVQ (silicone)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
36
Con rondella:
no


