AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6060S4050 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura M40x1,5 mm - 6060S4050

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060S4050 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura M40x1,5 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Diametro interno - 40 mm

  • Materiale - Silicone

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648252663

Codice prodotto

CSM6060S4050

Cod. produttore

6060S4050

Produttore

DKC

Diametro esterno:

50 mm

Diametro interno:

40 mm

Materiale:

Silicone

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

40

Con rondella:

no

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura metrico.