AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6060S2228 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura PG16 - 6060S2228

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060S2228 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 29 mm

  • Materiale - Silicone

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

  • Modello di anello - Cavo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648252533

Codice prodotto

CSM6060S2228

Cod. produttore

6060S2228

Produttore

DKC

Diametro esterno:

29 mm

Materiale:

Silicone

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura PG:

16

Con rondella:

no

Guarnizioni in silicone. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Sp. 2 mm. Filettatura PG.