COSMEC - CSM6060S1622 Guarnizione in silicone IP66/IP67, spessore 2 mm, filettatura M16x1,5 mm - 6060S1622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 22 mm
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Silicone
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Qualità del materiale - MVQ (silicone)
Confezione
100 PZ
EAN
8033648252458
Codice prodotto
CSM6060S1622
Cod. produttore
6060S1622
Produttore
DKC
Diametro esterno:
22 mm
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Silicone
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
MVQ (silicone)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
16
Adatto per filettatura PG:
9
Con rondella:
no


