COSMEC - CSM6060F5064 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti M50 - 6060F5064

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 64 mm
Diametro interno - 50 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648181499
Codice prodotto
CSM6060F5064
Cod. produttore
6060F5064
Produttore
DKC
Diametro esterno:
64 mm
Diametro interno:
50 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
50
Con rondella:
no


