AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6060F3742 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti PG29 - 6060F3742

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060F3742 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Diametro interno - 35 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648162504

Codice prodotto

CSM6060F3742

Cod. produttore

6060F3742

Produttore

DKC

Diametro esterno:

43 mm

Diametro interno:

35 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura PG:

29

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in Perbunan (NBR), presentano elevata resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica. Eccellente comportamento a contatto con olii minerali, grasso, benzina, gas e acidi blandi.