COSMEC - CSM6060F2029 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti M20 e PG13 - 6060F2029

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 29 mm
Diametro interno - 20 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181611
Codice prodotto
CSM6060F2029
Cod. produttore
6060F2029
Produttore
DKC
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
20 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
20
Adatto per filettatura PG:
13.5
Con rondella:
no


