COSMEC - CSM6060F1623 Guarnizione di tenuta in NBR, per filetti M16 e PG09 - 6060F1623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 23 mm
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8033648181550
Codice prodotto
CSM6060F1623
Cod. produttore
6060F1623
Produttore
DKC
Diametro esterno:
23 mm
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
16
Adatto per filettatura PG:
9
Con rondella:
no


