COSMEC - CSM6060-6472 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti M63, IP67 - 6060-6472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 72 mm
Diametro interno - 63 mm
Materiale - Altri
Spessore - 2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648141394
Codice prodotto
CSM6060-6472
Cod. produttore
6060-6472
Produttore
DKC
Diametro esterno:
72 mm
Diametro interno:
63 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
2 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
63
Con rondella:
no


