COSMEC - CSM6060-5060 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti M50, IP67 - 6060-5060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 59.5 mm
Diametro interno - 50 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
25 PZ
EAN
8033648141356
Codice prodotto
CSM6060-5060
Cod. produttore
6060-5060
Produttore
DKC
Diametro esterno:
59.5 mm
Diametro interno:
50 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
50
Con rondella:
no



