COSMEC - CSM6060-3742 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti PG29, IP67 - 6060-3742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 43.5 mm
Diametro interno - 37.6 mm
Materiale - Altri
Spessore - 1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8033648141271
Codice prodotto
CSM6060-3742
Cod. produttore
6060-3742
Produttore
DKC
Diametro esterno:
43.5 mm
Diametro interno:
37.6 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
1.5 mm
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Modello di anello:
Cavo
Adatto per filettatura PG:
29
Con rondella:
no