AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-1522 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti M16 e PG09, IP67 - 6060-1522

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-1522 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti M16 e PG09, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 22 mm

  • Diametro interno - 16 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141073

Codice prodotto

CSM6060-1522

Cod. produttore

6060-1522

Produttore

DKC

Diametro esterno:

22 mm

Diametro interno:

16 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

16

Adatto per filettatura PG:

9

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.