AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6060-1319 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 1/4"e PG07, IP67 - 6060-1319

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6060-1319 Guarnizione di tenuta in fibra di cellulosa, per filetti GAS 1/4"e PG07, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 19.5 mm

  • Diametro interno - 13 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 1.5 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1/4 pollice

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033648141042

Codice prodotto

CSM6060-1319

Cod. produttore

6060-1319

Produttore

DKC

Diametro esterno:

19.5 mm

Diametro interno:

13 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

1.5 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

1/4 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Modello di anello:

Cavo

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

0

Adatto per filettatura PG:

7

Con rondella:

no

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.