AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6054-3813 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 3/8"- Femmina PG13, tipo B - 6054-3813

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6054-3813 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 3/8"- Femmina PG13, tipo B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648140458

Codice prodotto

CSM6054-3813

Cod. produttore

6054-3813

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

3/8 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

13.5

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.