AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6054-11421 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1"1/4 - Femmina PG21, tipo A - 6054-11421

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6054-11421 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1"1/4 - Femmina PG21, tipo A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648140144

Codice prodotto

CSM6054-11421

Cod. produttore

6054-11421

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

1 e 1/4 pollice

Dimensione PG filettatura interna:

21

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.