COSMEC - CSM6054-0413 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1/4"- Femmina PG13, tipo B - 6054-0413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
20 PZ
EAN
8033648140045
Codice prodotto
CSM6054-0413
Cod. produttore
6054-0413
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
1/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
13.5
Qualità del materiale:
Altri


