COSMEC - CSM6050XX32 Tappo in acciaio INOX AISI 316L per chiusura di fori filettabili, filettatura M32x1,5 mm - 6050XX32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Superficie - Non trattato
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033648196752
Codice prodotto
CSM6050XX32
Cod. produttore
6050XX32
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Superficie:
Non trattato
Colore:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V4A (AISI 316)
Temperatura di esercizio:
-60...150 °C
Riduttore di pressione:
no


