AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6050-34 Tappo in ottone nichelato per chiusura di fori filettabili, filettatura GAS 3/4" - 6050-34

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6050-34 Tappo in ottone nichelato per chiusura di fori filettabili, filettatura GAS 3/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648139605

Codice prodotto

CSM6050-34

Cod. produttore

6050-34

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Privo di alogeni:

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura di esercizio:

-60...150 °C

Riduttore di pressione:

no

Tappo in ottone nichelato filettato esternamente, utilizzato per la chiusura di fori filettati non utilizzati. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.