COSMEC - CSM6040-001X Collare fissatubo pesante in acciaio INOX AISI 316L, per tubo diam. 32-36 mm /1", filetto M8 - 6040-001X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8033648196196
Codice prodotto
CSM6040-001X
Cod. produttore
6040-001X
Produttore
DKC
Collari pesanti prodotti da nastro in acciaio inox AISI304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) successivamente lucidato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato e da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti,blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l’installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l’impiego in situazioni gravose. *Resistenza minima dei dadi elettrosaldati.