AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

COSMEC - CSM603B-04 Scatola di infilaggio in alluminio, 2 vie una in basso, filettatura GAS 4", IP65

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM603B-04 Scatola di infilaggio in alluminio, 2 vie una in basso, filettatura GAS 4", IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Alluminio

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648039103

Codice prodotto

CSM603B-04

Cod. produttore

603B-04

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Superficie:

Non trattato

Colore:

Alluminio

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

Con manicotto:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucida:

no

Angolo di curvatura:

90 °

Superficie spazzolata:

no

A due elementi:

no

Con coperchio di ispezione:

Flessibile:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Nessuno

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Nessuno

Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattrovie, con imbocchi in asse o perrpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, arichiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durantel’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.