AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6019-2012 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M20x1,5 - Femmina GAS 1/2", tipo B

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6019-2012 Riduzione in ottone nichelato, Maschio M20x1,5 - Femmina GAS 1/2", tipo B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 20

  • Nichelato -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648138608

Codice prodotto

CSM6019-2012

Cod. produttore

6019-2012

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

20

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.