AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6018-40 Pressacavo in ottone nichelato, filettatura M40x1,5, serraggio cavo 26-30 mm, IP54 - 6018-40

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6018-40 Pressacavo in ottone nichelato, filettatura M40x1,5, serraggio cavo 26-30 mm, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 26...30 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8033648120733

Codice prodotto

CSM6018-40

Cod. produttore

6018-40

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

26...30 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

10.2 mm

Colore:

Nichel

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

45 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

42 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

Riduttore di pressione:

no

Pressacavi IP 54 prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Sono composti da un corpo al cui interno alloggia un gommino in neoprene che si deforma sotto l'azione di un dado di serraggio garantendo una tenuta stagna IP54 e una buona tenuta allo strappo. Le guarnizioni sono resistenti all’invecchiamento, alla corrosione, agli oli e sono inerti nei confronti dei materiali che rivestono i cavi. La filettatura è PG secondo DIN 40430.