AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6015-2020 Raccordo metallico femmina fissa in ottone nichelato per tubo flex, filettatura M20x1,5, AD21

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6015-2020 Raccordo metallico femmina fissa in ottone nichelato per tubo flex, filettatura M20x1,5, AD21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033648137427

Codice prodotto

CSM6015-2020

Cod. produttore

6015-2020

Produttore

DKC

Diametro nominale:

21 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

40...67

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

20.5 mm

Diametro esterno massimo:

29 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Numero di ingressi:

1

Con messa a terra:

no

Pressatubo per guaina metallica, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM6015-2020 - RACC.MET. F.FISSA M20 T.FLESS.22