COSMEC - CSM6013-50XX Curva 90 gradi in acciaio INOX AISI 316L non filettabile, misure 50 x 1,2 mm - 6013-50XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033648208608
Codice prodotto
CSM6013-50XX
Cod. produttore
6013-50XX
Produttore
DKC
Curve a 90° non filettabili, ricavate da tubo in acciaio zincato cod. 6008-L. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quandole esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.