AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6013-25L Curva 90 gradi in acciaio zincato non filettabile, misure 25 x 1,2 mm - 6013-25L

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6013-25L Curva 90 gradi in acciaio zincato non filettabile, misure 25 x 1,2 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033648277444

Codice prodotto

CSM6013-25L

Cod. produttore

6013-25L

Produttore

DKC

Materiale:

Metallo

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

25 mm

Qualità del materiale:

Acciaio

Curve a 90° non filettabili ricavate da tubo in acciaio inox AISI 304 cod. 6700. La particolare cura nella finitura degli imbocchi, assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Normalmente sono utilizzate quando le esigenze di installazione non consentono la curvatura del tubo in opera.