COSMEC - CSM6006N-114N Ghiera in poliammide, filettatura GAS 1"1/4, nera - 6006N-114N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
25 PZ
EAN
8033648135508
Codice prodotto
CSM6006N-114N
Cod. produttore
6006N-114N
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
8 mm


