AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006N-01N Ghiera in poliammide, filettatura GAS 1", nera - 6006N-01N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006N-01N Ghiera in poliammide, filettatura GAS 1", nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648135447

Codice prodotto

CSM6006N-01N

Cod. produttore

6006N-01N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Ghiera prodotta in poliammide. Colore grigio. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.