AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006E-25 Ghiera ribassata in ottone nichelato, filettatura Metrica 25 x 1,5 , Tipo B - 6006E-25

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006E-25 Ghiera ribassata in ottone nichelato, filettatura Metrica 25 x 1,5 , Tipo B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033648126315

Codice prodotto

CSM6006E-25

Cod. produttore

6006E-25

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Ghiere ribassate prodotte in ottone, nichelate successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzate. Sono ricavate da barra esagonale e presentano uno spessore ridotto, indicate per i pressacavi art. 6018M ed i raccordi con filetti di dimensione contenuta. Permettono la giunzione tra raccordi filettati ed apparecchiature (scatole, armadi, canalette) prive di fori filettati. Filettatura: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.