AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6006DUO-16N Ghiera apribile in poliammide serie DUO-M, filettatura Metrica 16 x 1,5 , nera - 6006DUO-16N

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6006DUO-16N Ghiera apribile in poliammide serie DUO-M, filettatura Metrica 16 x 1,5 , nera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033648232054

Codice prodotto

CSM6006DUO-16N

Cod. produttore

6006DUO-16N

Produttore

DKC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

Altezza:

10 mm

Ghiere per tubi con taglio longitudinale. Sono accessori speciali realizzati in poliammide PA 6 modificato, composti da due parti richiudibili per l’impiego con i tubi dotati di apertura longitudinale, per l’installazione del sistema di protezione su impianti già cablati. Le filettature proposte sono Metrico ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Colore nero.