COSMEC - CSM6006-N09 Ghiera in poliammide, filettatura PG09, grigia - 6006-N09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
100 PZ
EAN
8033648135256
Codice prodotto
CSM6006-N09
Cod. produttore
6006-N09
Produttore
DKC
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no
Altezza:
5 mm


