COSMEC - CSM6004-3804 Riduzione Maschio in acciaio zincato, GAS 3/8"- Femmina GAS 1/4", tipo A - 6004-3804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
20 PZ
EAN
8033648134716
Codice prodotto
CSM6004-3804
Cod. produttore
6004-3804
Produttore
DKC
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/4 pollice
Qualità del materiale:
Altri


