AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COSMEC - CSM6004-1201 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 1/2"- Femmina GAS 1", tipo B - 6004-1201

DKC EUROPE SRL
copiacopia
COSMEC - CSM6004-1201 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 1/2"- Femmina GAS 1", tipo B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033648134549

Codice prodotto

CSM6004-1201

Cod. produttore

6004-1201

Produttore

DKC

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Filettatura esterna in pollici:

1/2 pollice

Filettatura interna in pollici:

1 pollice

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.